Eriks
FAG

FAG 2217-K-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:14179190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

471,50 €/ Unitéhors TVA

570,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
7200 rpm