245,40 €/ Unitéhors TVA
296,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 49.5 kN |
Charge statique | 19.9 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
219,18 €/ Unitéhors TVA
265,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026