Eriks
FAG

FAG 2216-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11831831
  • Fabricant:4012801186940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

245,40 €/ Unitéhors TVA

296,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
19.9 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

219,18 €/ Unitéhors TVA

265,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026