Eriks
FAG

FAG 2215-K-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:14179188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

202,40 €/ Unitéhors TVA

244,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
44.5 kN
Charge statique
17.8 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm