202,40 €/ Unitéhors TVA
244,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 44.5 kN |
Charge statique | 17.8 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
180,27 €/ Unitéhors TVA
218,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026