Eriks
FAG

FAG 2212-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:11668896
  • Fabricant:4012801160599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

109,28 €/ Unitéhors TVA

132,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
16.5 kN
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

107,67 €/ Unitéhors TVA

130,28 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026