109,28 €/ Unitéhors TVA
132,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse limite | 3750 rpm |