Eriks
FAG

FAG 2210-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668887
  • Fabricant:4012801160490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

73,33 €/ Unitéhors TVA

88,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
8.1 kN
Vitesse limite
4400 rpm
Alternatives

88,51 €/ Unitéhors TVA

107,10 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026