Eriks
FAG

FAG 2209-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112860
  • Fabricant:4012801160469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

65,60 €/ Unitéhors TVA

79,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
9 kN
Vitesse de référence
7800 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Alternatives

60,66 €/ Unitéhors TVA

73,40 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026