65,60 €/ Unitéhors TVA
79,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 7.3 kN |
Vitesse limite | 4900 rpm |
83,92 €/ Unitéhors TVA
101,54 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026