Eriks
FAG

FAG 2207-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:14177445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
5.1 kN
Vitesse limite
6000 rpm