Eriks
FAG

FAG 2205-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11831826
  • Fabricant:4012801160315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

38,55 €/ Unitéhors TVA

46,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
17.3 kN
Charge statique
4.45 kN
Vitesse de référence
13400 rpm
Vitesse limite
14400 rpm
Alternatives

34,94 €/ Unitéhors TVA

42,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026