46,26 €/ Unitéhors TVA
55,97 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 12.3 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
38,92 €/ Unitéhors TVA
47,09 €TVA incluse
227 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026