Eriks
FAG

FAG 2201-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:12626858
  • Fabricant:4012801160186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,32 €/ Unitéhors TVA

41,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
1.94 kN
Vitesse de référence
23300 rpm
Vitesse limite
24200 rpm