28,84 €/ Unitéhors TVA
34,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 8.8 kN |
Charge statique | 1.74 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 25500 rpm |