9,91 €/ Unitéhors TVA
11,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 161 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.85 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Vitesse de référence | 28500 rpm |
Limite de fatigue | 0.145 kN |
Vitesse limite | 34500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.025 kg |
Poids | 0.055 lb |
12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026