9 649,14 €/ Unitéhors TVA
11 675,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 57 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 375 kN |
Charge statique | 620 kN |
Vitesse de référence | 1290 rpm |
Limite de fatigue | 16.6 kN |
Vitesse limite | 1960 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 51.7 kg |
Poids | 113.979 lb |