Eriks
FAG

FAG 16052-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 260 mm ID, 400 mm OD, 44 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:12624020
  • Fabricant:4012801473903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

2 750,22 €/ Unitéhors TVA

3 327,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing