1 273,67 €/ Unitéhors TVA
1 541,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 203 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse de référence | 2100 rpm |
Limite de fatigue | 8.7 kN |
Vitesse limite | 2450 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 12.7 kg |
Poids | 27.999 lb |