Eriks
FAG

FAG 16044-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:12624013
  • Fabricant:4012801473859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 882,92 €/ Unitéhors TVA

2 278,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
198 kN
Charge statique
240 kN
Vitesse de référence
2310 rpm
Limite de fatigue
8.6 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
13.3 kg
Poids
29.321 lb