1 423,40 €/ Unitéhors TVA
1 722,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 34 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 202 kN |
Vitesse de référence | 2470 rpm |
Limite de fatigue | 7.5 kN |
Vitesse limite | 3700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 10.5 kg |
Poids | 23.149 lb |