Eriks
FAG

FAG 16040-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:12624011
  • Fabricant:4012801473804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

760,14 €/ Unitéhors TVA

919,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
186 kN
Charge statique
202 kN
Vitesse de référence
2470 rpm
Limite de fatigue
7.5 kN
Vitesse limite
2850 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
9 kg
Poids
19.842 lb
Alternatives

926,46 €/ Unitéhors TVA

1 121,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026