371,47 €/ Unitéhors TVA
449,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 109 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
Limite de fatigue | 4.75 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.8 kg |
Poids | 8.378 lb |
461,28 €/ Unitéhors TVA
558,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026