Eriks
FAG

FAG 16024, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 120 mm ID, 180 mm OD, 19 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667507
  • Fabricant:4012801077705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

170,12 €/ Unitéhors TVA

205,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
3550 rpm
Limite de fatigue
3.1 kN
Vitesse limite
5200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.567 kg
Poids
3.455 lb
Alternatives

242,59 €/ Unitéhors TVA

293,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026