15,40 €/ Unitéhors TVA
18,63 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 7.4 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 0.47 kN |
Vitesse limite | 15700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.085 kg |