9,37 €/ Unitéhors TVA
11,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 17700 rpm |
Limite de fatigue | 0.207 kN |
Vitesse limite | 31000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.032 kg |
Poids | 0.071 lb |
10,33 €/ Unitéhors TVA
12,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026