Eriks
FAG

FAG 16003-A-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 35 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667479
  • Fabricant:4012802335453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.4 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
17700 rpm
Limite de fatigue
0.207 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.033 kg