Eriks
FAG

FAG 1320-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD

  • ERIKS:12626855
  • Fabricant:4012801472869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 051,30 €/ Unitéhors TVA

1 272,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
145 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse de référence
3850 rpm
Vitesse limite
4700 rpm