1 051,30 €/ Unitéhors TVA
1 272,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 145 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse de référence | 3850 rpm |
Vitesse limite | 4700 rpm |
1 102,87 €/ Unitéhors TVA
1 334,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026