Eriks
FAG

FAG 1319-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD

  • ERIKS:12626853
  • Fabricant:4012801472838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

808,13 €/ Unitéhors TVA

977,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
134 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
4050 rpm
Vitesse limite
5100 rpm