Eriks
FAG

FAG 1318-K-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:12626850
  • Fabricant:4012801472784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

673,94 €/ Unitéhors TVA

815,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
4200 rpm
Vitesse limite
5500 rpm