Eriks
FAG

FAG 1317-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD

  • ERIKS:12626849
  • Fabricant:4012801472760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

619,09 €/ Unitéhors TVA

749,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
99 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
5800 rpm