619,09 €/ Unitéhors TVA
749,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 99 kN |
Charge statique | 38 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5800 rpm |