Eriks
FAG

FAG 1316-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD

  • ERIKS:12626847
  • Fabricant:4012801472654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

554,55 €/ Unitéhors TVA

671,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
33 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6200 rpm