Eriks
FAG

FAG 1315-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD

  • ERIKS:11668852
  • Fabricant:4012801472586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

513,77 €/ Unitéhors TVA

621,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
4750 rpm
Vitesse limite
6700 rpm