205,37 €/ Unitéhors TVA
248,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 22.9 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
209,62 €/ Unitéhors TVA
253,64 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026