163,87 €/ Unitéhors TVA
198,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
Vitesse limite | 5500 rpm |
142,35 €/ Unitéhors TVA
172,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026