130,63 €/ Unitéhors TVA
158,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 17.9 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
114,63 €/ Unitéhors TVA
138,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026