88,38 €/ Unitéhors TVA
106,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 12.7 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
77,55 €/ Unitéhors TVA
93,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026