71,32 €/ Unitéhors TVA
86,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 9.7 kN |
Vitesse de référence | 7200 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
62,59 €/ Unitéhors TVA
75,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026