58,58 €/ Unitéhors TVA
70,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Vitesse de référence | 7800 rpm |
Vitesse limite | 9700 rpm |
51,34 €/ Unitéhors TVA
62,12 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026