Eriks
FAG

FAG 1307-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:12626839
  • Fabricant:4012801159357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

58,58 €/ Unitéhors TVA

70,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
7.9 kN
Vitesse de référence
7800 rpm
Vitesse limite
9700 rpm
Alternatives

51,34 €/ Unitéhors TVA

62,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026