50,58 €/ Unitéhors TVA
61,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 21.7 kN |
Charge statique | 6.3 kN |
Vitesse de référence | 8700 rpm |
Vitesse limite | 11100 rpm |
44,26 €/ Unitéhors TVA
53,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026