22,16 €/ Unitéhors TVA
26,81 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 2.6 kN |
Charge statique | 0.48 kN |
Vitesse de référence | 30500 rpm |
Vitesse limite | 41500 rpm |
24,03 €/ Unitéhors TVA
29,08 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026