2 317,61 €/ Unitéhors TVA
2 804,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 54 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 87 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |