Eriks
FAG

FAG 1226-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 130 mm ID, 230 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11668825
  • Fabricant:4012801471091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 414,60 €/ Unitéhors TVA

1 711,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4450 rpm
Alternatives

1 228,17 €/ Unitéhors TVA

1 486,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026