Eriks
FAG

FAG 1224-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm WD

  • ERIKS:14177433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 263,36 €/ Unitéhors TVA

1 528,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
42 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
121 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
4200 rpm
Vitesse limite
4750 rpm