Eriks
FAG

FAG 1222-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD

  • ERIKS:12626834
  • Fabricant:4012801471053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

702,11 €/ Unitéhors TVA

849,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
38.5 kN
Vitesse de référence
4200 rpm
Vitesse limite
5300 rpm