Eriks
FAG

FAG 1220-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD

  • ERIKS:12626833
  • Fabricant:4012801470926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

576,81 €/ Unitéhors TVA

697,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
29.5 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm