Eriks
FAG

FAG 1216-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD

  • ERIKS:11668814
  • Fabricant:4012801184106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

153,47 €/ Unitéhors TVA

185,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

134,37 €/ Unitéhors TVA

162,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026